曜日別特売
35341 電磁用ドラ鉢 白刷毛目 砺波商店 03618006

35341 電磁用ドラ鉢 白刷毛目 砺波商店 03618006
35341 電磁用ドラ鉢 白刷毛目 砺波商店 03618006

電磁用ドラ鉢 白刷毛目

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ300×H60mm●容量:2.5L●重量:1.2kg●カラー:白●材質:アルミ合金●コード番号:AL1702
注文コード
03618006
品番
35341
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。和風バイキング用料理に適した電磁用ドラ鉢が揃いました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

アズワン品番
67-8155-37
仕様
●サイズ:Φ300×H60mm●容量:2.5L●重量:1.2kg●カラー:白●材質:アルミ合金●コード番号:AL1702

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする