ガラスフラワー灰皿 白 DGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03618959 品番DG-747
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ117×H35mm●カラー:白●材質:ガラス●コード番号:AJ9195 アズワン品番67-8159-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする