えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ PP布地メニューブック扇柄 ブラック WBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-8160-43
注文コード
03619695
品番
WB-741
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表紙は布にPP加工しており、水ぬれや汚れ等に強いメニューです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:230×316mm●カラー:ブラック●A4・4ページ●材質:PP●コード番号:AL5629
アズワン品番
67-8160-43