えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ PP布地メニューブック扇柄 ブラック WBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-8160-44
注文コード
03619711
品番
WB-743
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表紙は布にPP加工しており、水ぬれや汚れ等に強いメニューです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:198×173mm●カラー:ブラック●4ページ●材質:PP●コード番号:AL5630
アズワン品番
67-8160-44