曜日別特売
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03619992

8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03619992
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03619992
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03619992
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03619992
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03619992

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
適応ウエスト(cm)120-130
サイズ6L
内容量1個注文コード03619992品番8052-08
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用

色
ネイビー
サイズ
6L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
45.5
適応ウエスト(cm)
120-130
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする