曜日別特売
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620500

8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620500
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620500
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620500
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620500
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620500

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色チャコールグレー
適応ウエスト(cm)85-90
サイズLL
内容量1個注文コード03620500品番8052-08
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用

色
チャコールグレー
サイズ
LL
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
36.5
適応ウエスト(cm)
85-90
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする