曜日別特売
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620911

8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620911
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620911
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620911
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620911
8052-08 カーゴパンツ(ノータック) 桑和 03620911

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
適応ウエスト(cm)58-62
サイズGS
内容量1個注文コード03620911品番8052-08
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用

色
ネイビー
サイズ
GS
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
31
適応ウエスト(cm)
58-62
ヒップ(cm)
95
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする