アズワン
アズワンの 標示スタンド・立札
アズワンの メッセージスタンド
ウットーマーカー ホワイト WO-NHシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:650×530×H25mm、有効/575×425mm●カラー:ホワイト●質量:4.0kg●仕様:ポプラ集成材CL塗装、マーカー用、マグネット使用可能●コード番号:AG2451
注文コード
03620928
品番
WO-NH456
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ポプラを枠材に使用しているので、暖かい空間が演出できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:650×530×H25mm、有効/575×425mm●カラー:ホワイト●質量:4.0kg●仕様:ポプラ集成材CL塗装、マーカー用、マグネット使用可能●コード番号:AG2451
アズワン品番
67-8162-26