ウットーマーカー ホワイト WO-NHシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:1250×980×H25mm、有効/1175×875mm●カラー:ホワイト●質量:12.8kg●仕様:ポプラ集成材CL塗装、マーカー用、マグネット使用可能●コード番号:AG2453 注文コード03620946 品番WO-NH912
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥33,220
販売価格(税別)
30,200
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

天然ポプラを枠材に使用しているので、暖かい空間が演出できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1250×980×H25mm、有効/1175×875mm●カラー:ホワイト●質量:12.8kg●仕様:ポプラ集成材CL塗装、マーカー用、マグネット使用可能●コード番号:AG2453 アズワン品番67-8162-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする