曜日別特売
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130

7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621130

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズ8L
内容量1個注文コード03621130品番7062-00
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材

色
シルバーグレー
サイズ
8L
胸囲(cm)
160
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする