曜日別特売
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166

7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166
7062-00 長袖ブルゾン 桑和 03621166

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色モスグリーン
サイズ4L
内容量1個注文コード03621166品番7062-00
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材

色
モスグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする