※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03621423
品番
EA819HE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819HE-1
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#60
色
橙
直径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
33000