BO31800-BS025 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03622092

BO31800-BS025 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03622092
BO31800-BS025 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03622092
BO31800-BS025 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03622092
BO31800-BS025 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03622092
BO31800-BS025 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03622092

雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03622092
品番
BO31800-BS025
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット
・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。
・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。
・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
他社製品との互換性はございません。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り

注意
※バッテリーが付属したセット商品です
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする