曜日別特売
44064-79 木製ハンガー13mm 小柳産業 03622416

木製ハンガー13mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:約肩幅430×厚さ13mm●材質:木●ピンチ付●コード番号:AJ2005注文コード03622416品番44064-79
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:約肩幅430×厚さ13mm●材質:木●ピンチ付●コード番号:AJ2005アズワン品番67-8164-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする