吉田織物
吉田織物の クリーンルーム用清掃用品
吉田織物の クリーンルーム用粘着ローラー
スレン染 業務用フェイスタオル#240 12枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12枚)
注文コード
03622599
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:340×860mm●カラー:ゴールド●材質:綿100%●コード番号:AL5082
アズワン品番
67-8165-17