吉田織物
吉田織物の クリーンルーム用清掃用品
吉田織物の クリーンルーム用粘着ローラー
スレン染 業務用バスマット#700 6枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(6枚)
注文コード
03622617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×600mm●カラー:白●材質:綿100%●コード番号:AL5083
アズワン品番
67-8165-18