OTN-70REG-NW オープン トラッシュNEO OTN-70シリーズ ぶんぶく 03622748

OTN-70REG-NW オープン トラッシュNEO OTN-70シリーズ ぶんぶく 03622748
OTN-70REG-NW オープン トラッシュNEO OTN-70シリーズ ぶんぶく 03622748

オープン トラッシュNEO OTN-70シリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
アズワン品番67-8165-43
内容量1台注文コード03622748品番OTN-70REG-NW
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

間口が大きくゴミが捨てやすい大容量のゴミ箱です。蓋が跳ね上げ式なので、回収者は屈かがまずにゴミを取り出すことができます。投入口がステンレスのため日々のお手入れにも耐える耐久性を持ち、清潔に長くお使いいただけます。取り外し式の袋抑えが、ゴミ袋のずれを防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:460×455×H720mm●重量:20.4kg●材質:本体/電気亜鉛メッキ鋼板粉体塗装ネオホワイト、投入口・袋抑え/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生PET樹脂●板厚:1.2mm●装備品:袋抑え、アジャスター●グリーン購入法適合商品●コード番号:AG7589アズワン品番67-8165-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする