サンテナー A85-2 ハンドル付 10820101シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03624489 品番10820101RE402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。

仕様●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf) アズワン品番67-8169-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする