アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 虫よけ防護服
サンテナー A85-2 ハンドル付 10820101シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03624525
品番
10820101RESHO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,490
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番
67-8169-75