セーフティコード 1kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03624656 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業工具を落とさない・なくさない!高所作業時の落下防止に、1.0kgの重さの落下に耐えられる!柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない

仕様●自然長:約450mm●最大伸長:1700mm●芯材ワイヤー:約Φ1.0mm●コード径:約Φ3.0mm●使用重量:1.0kg以下 アズワン品番67-8170-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03624656 - 15114666 ゴールド セーフティコード TAKAGI(高儀) セーフティコード TAKAGI(高儀) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする