TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 落下防止用コード
TAKAGI(高儀)の コード 落下防止用
セーフティコード 1kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03624665
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業工具を落とさない・なくさない!高所作業時の落下防止に、1.0kgの重さの落下に耐えられる!柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
仕様
●自然長:約450mm●最大伸長:1700mm●芯材ワイヤー:約Φ1.0mm●コード径:約Φ3.0mm●使用重量:1.0kg以下
アズワン品番
67-8170-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03624665
-
15114727
クリア
セーフティコード
TAKAGI(高儀)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました。