アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
透明分別ダスター #45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●間口(mm):280●奥行(mm):410●高さ(mm):110●適合本体:DS1HT●投入口:W140×H110mm
注文コード
03624839
品番
BDF43HT
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
本体は別売りです。
仕様
●間口(mm):280●奥行(mm):410●高さ(mm):110●適合本体:DS1HT●投入口:W140×H110mm
アズワン品番
67-8172-50