日本サカス
日本サカスの 加熱・冷却・クーラーボックス
日本サカスの 加熱/冷却機器
日本サカスの ラバー/リボンヒーター
チタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03625250
品番
TH1-03
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。オプションで空焚き防止ヒューズ取付可能です
仕様
●サイズ:L●全長:250mm●シースパイプ直径:16Φチタン製●電源:100V●容量:300W●差込プラグ:防水型125V 15A
アズワン品番
67-8173-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません