曜日別特売
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320

PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320
PE333L 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ) 03625320

耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8173-31
内容量1組(5双)注文コード03625320品番PE333L
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。

仕様●サイズ:L●全長:24.0cm●中指の長さ:8.0cm●手の平まわり:19.6cm●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・ガラス繊維・その他●用途:薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業アズワン品番67-8173-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする