HANVO(ハンボ)
HANVO(ハンボ)の クリーンルーム用ウェア類
HANVO(ハンボ)の クリーンルーム用手袋/指サック
耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチ 5双入 PE363シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
03625338
品番
PE363M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
仕様
●サイズ:M●全長:22.5cm●手の平周り:18.4cm●中指:7.7cm●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/高強力ポリエチレン、ポリウレタン●用途:精密機械業、荷役作業、組み立て作業、自動車関連業、物流業、ガラス加工業、機械業
アズワン品番
67-8173-34