耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチベーシック 5双入 PE31455シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 03625390 品番 PE31455L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カットレベルB [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル3、コストパフォーマンスに優れた耐切創手袋。ポリウレタンコーティングでスベリにくく装着性重視のストレッチタイプです。高強力ポリエチレン糸とガラス繊維の使用で耐切創強度アップしました。

仕様●サイズ:L●全長:26.0cm●手の平周り:19.6cm●中指:8.1cm●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/高強力ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン●用途:精密機械業、荷役作業、組み立て作業、自動車関連業、物流業、ガラス加工業、機械業 アズワン品番67-8173-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする