曜日別特売
PES3248M 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ) 03625469

PES3248M 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ) 03625469
PES3248M 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ) 03625469
PES3248M 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ) 03625469
PES3248M 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ) 03625469

耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8173-46
内容量1組(5双)注文コード03625469品番PES3248M
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。

仕様●サイズ:M●全長:23.0cm●中指の長さ:7.8cm●手の平まわり:19.0cm●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン●用途:物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業アズワン品番67-8173-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする