耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 03625487 品番 PES3248LL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。

仕様●サイズ:LL●全長:25.0cm●中指の長さ:8.7cm●手の平まわり:21.4cm●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン●用途:物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業 アズワン品番67-8173-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする