インバータ FR-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03627770 品番FR-E720-3.7K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

小形機種トップレベルの駆動性能アドバンスド磁束ベクトル制御で0.5Hz時200%の高トルクを実現(3.7K以下)。短時間過負荷耐量を従来機種200%0.5秒間から200%3秒間へ耐量アップするとともにトルク制限機能を装備、さらにねばり強くさらにパワフルになりました。ダントツの操作性スクロールスピードを可変式としてさらに操作性を向上したMダイヤルを搭載。USBコネクタを標準装備しパソコンからFR Configurator(セットアップソフトウェア)のウィザード(対話形式)機能による設定支援を実現します。充実の拡張性内蔵オプションの装着によりデジタル入力、アナログ出力の増設、CC-Linkを始め各種通信に対応できます。着脱式端子台により用途に応じた制御端子が選択可能です。高級機並みの拡張性を実現しました。

仕様●適用モータ容量(kW):3.7●出力定格容量(kVA):7●出力定格電流(A):17.5●電圧:3相 200〜240V●定格入力交流電圧・周波数:3相 200〜240V 50Hz/60Hz●電源設備容量(kVA):9●出力周波数範囲:0.2〜400Hz アズワン品番67-8182-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする