ニューアルファジャージー 3双入 #2311シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード03627831 品番#2311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510

ジャージ付なので、手首によくフィットし、保温性・安全性が高い手袋です。

仕様●サイズ:L●全長:260mm、中指長さ78mm、手のひら周り225mm●材質:手袋本体:綿100%、樹脂部分:塩化ビニル樹脂(可塑剤) アズワン品番67-8189-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする