ジェルトロン クッション GTCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行×厚み(cm):42×42×3.5●材質:カバー/座面:ポリエステル100%、底面:ポリエステル100%(滑り止め)、クッション/ジェルトロン・高通気ウレタン●重量:0.7kg●洗濯方法:カバーごと水洗い可(40℃未満の水で手洗い)。平な状態で、日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。 注文コード03628348 品番GTC-B
参考基準価格(税別)¥8,182 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

薄型軽量で持ち運びに便利です。厚さ2cmの薄型ジェルトロンを、蒸れの発散性に優れた高通気フォームで挟んだクッションです。座面はもちろん、車椅子の背当て用としてもご使用いただけます。二つ折りでのご使用も可能です。※カバーの取り外しはできません。汚れた場合はカバーごと水洗いが可能で、衛生的にご使用いただけます。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):42×42×3.5●材質:カバー/座面:ポリエステル100%、底面:ポリエステル100%(滑り止め)、クッション/ジェルトロン・高通気ウレタン●重量:0.7kg●洗濯方法:カバーごと水洗い可(40℃未満の水で手洗い)。平な状態で、日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。 アズワン品番67-8192-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする