ジェルトロン クッション GTCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行×厚み(cm):42×38×6.5●材質:カバー/座面:ポリエステル100%、側面:ポリエステル100%、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)(RoHS:2023年10月時点)、クッション/ジェルトロン、高密度ウレタン●重量:1.7kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ち日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。カバーは洗濯表示に基づく。 注文コード03628366 品番GTC1M3D
参考基準価格(税別)¥17,273 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

優れた体圧分散性と座位の安定性を兼ね備えたクッションです。臀部の形状に合わせた高密度3Dフォームとジェルトロンの組み合わせで、前後のずれを減らし、安定性を高めました。接触面積を広げ体圧分散し、長時間の使用でもバランス良く安定した座位を保持できるようサポートします。汚れた場合は水洗いも可能で衛生的にご使用いただけます。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):42×38×6.5●材質:カバー/座面:ポリエステル100%、側面:ポリエステル100%、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)(RoHS:2023年10月時点)、クッション/ジェルトロン、高密度ウレタン●重量:1.7kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ち日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。カバーは洗濯表示に基づく。 アズワン品番67-8192-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする