曜日別特売
GTC2MH ジェルトロン クッション GTCシリーズ パシフィックウェーブ 03628409

GTC2MH ジェルトロン クッション GTCシリーズ パシフィックウェーブ 03628409
GTC2MH ジェルトロン クッション GTCシリーズ パシフィックウェーブ 03628409

ジェルトロン クッション GTCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×奥行×厚み(cm):42×38×6.5●材質:カバー/座面:ポリエステル100%、側面:ポリエステル100%、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)(RoHS:2023年10月時点)、クッション/ジェルトロン●重量:2.9kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ち日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。カバーは洗濯表示に基づく。注文コード03628409品番GTC2MH
参考基準価格(税別)¥25,455販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

振動吸収性や蒸れの軽減に優れ、臀部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションです。2種類のジェルトロンでしっかり支える2段構造クッション。しっかりとした硬さのある厚さ3cmのジェルトロンを2枚重ねた2段構造タイプです。体重の重い方で、しっかりとしたクッション性を必要とされる方におすすめです。汚れた場合は水洗いも可能で衛生的にご使用いただけます。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):42×38×6.5●材質:カバー/座面:ポリエステル100%、側面:ポリエステル100%、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)(RoHS:2023年10月時点)、クッション/ジェルトロン●重量:2.9kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ち日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。カバーは洗濯表示に基づく。アズワン品番67-8192-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする