ジェルトロン マットレス スーパーエクシード[ケア・介護]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-8192-80 注文コード03628427 品番KLD-83H150
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

理想の床ずれ防止環境と、良質な睡眠環境を両立させた、体にかかる負担「ゼロ」を目指した最高級のジェルトロンマットレスです。床ずれの防止に必要な体圧分散性と、皮膚にかかる負荷を軽減するずれ吸収性に優れています。厚みの違う2種類のジェルを組み合わせた2段構造で、下段のジェルは部位ごとに硬さを変え寝姿勢を整え、上段のジェルは肌当たりが優しくソフトな感触です。「頭肩」「腰お尻」「脚」の3ポジションの硬さを設定することができます。体の動きや体の凹凸に合わせて柔軟に形状を変化させ、背中などの広い面積はゆるやかに、かかとなどの突出した部分は深く沈み込み、体への負担を限りなく減らします。
カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル(TM)リヨセル繊維」を配合、フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):83×191×15●材質:高通気カバー/ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%、マットレス/ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン●重量:28kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ったまま日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。カバーは洗濯表示に基づく。 アズワン品番67-8192-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする