※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03634355 品番 EA829EB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430
ねじ径M14 呼びM14×2(先/中/仕上) ピッチ(mm)2 材質合金工具鋼(SKS) エスコ品番EA829EB-14 セット内容3本組 幅(mm)8 全長(mm)88
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする