プロ用ガラス切

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03636132 品番 EA845AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,604
販売価格(税別)
9,640

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2〜12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)

タイプ固定式 エスコ品番EA845AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03636123
2016-12-17
用途:
ガラスを切断する時

別メーカーのオイルカッターを使用していたが長く使用していたので切れ止んできたため購入。価格が高いだけあって切れ味抜群、あとは長く使えればよいのだが。オイルの出方も絶妙。初めてオイルを入れた時は刃先までなかなかまわらなくて焦った。立てて収納しておける樹脂の筒状のケースがあって便利。改善点は、黒い樹脂部分の平べったくなっている部分の角度が変えられたら良いと思う。オイルをつぎ足すときに刃の部分を上に向けて真鍮部分に残ったオイルが完全に垂れなくなってからでないと、締めた後、真鍮のネジの部分についているオイルが少し出てきて汚れる。

1人が参考にしています
対象商品:
03636123
2014-05-23
用途:
ガラスの切断
鈴木建材株式会社 様 (建設業・工事業)

短くて持ちやすい。オイルを入れる為のキャップが開けやすい。切れる。ケースがいい。かっこいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする