エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
金属用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03636735
品番
EA851CA-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,481
販売価格(税別)
¥
7,710
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
40
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.45
適合材
金属
エスコ品番
EA851CA-180