※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 昇降式作業台
3.4m 電動リフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03642685
品番
EA901A-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418,000
販売価格(税別)
¥
380,000
バスケットに入れる
その他
電動、手動兼用でリモートコントロール付
水平レベル付、脚伸縮調整可能
材質
本体マスト:アルミ
プラットホーム:アルミ
本体寸法(mm)
折りたたみ時:300×300
展開時:1525×1525
最大積載荷重(kg)
82.5
高さ(mm)
950(最低)
エスコ品番
EA901A-34
質量(kg)
本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)
8
揚程(mm)
3400
コード長さ(m)
2.7
電圧(V)(50/60Hz)
AC110
ワイヤー長さ(m)
コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)
700(電動式)