※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20030005 ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03653572 20030005 ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03653572

ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(210mL) 注文コード03653572 品番20030005
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
規格DOT4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03653572
2025-10-29
用途:
バイクのブレーキフルード交換
製造業

大きな缶のものを購入しなくても、自分の使用頻度からするとこのサイズが最適です。フルードのカラーも複数あり、残量やフルード交換時のフルード切り替わりが分かりやすい。

2024-11-29
用途:
バイク整備

タンクに注ぎやすい容器形状と、綺麗なグリーンが良いと思います。

対象商品:
03653572
2022-05-12
用途:
バイク ブレーキフールド交換
イワセトランスポーテーション株式会社 様 (運輸・通信業)

バイクだとマスターシリンダーの色が見えるので、緑色が気に入っています。
価格がもう少し安ければよいかな

対象商品:
03653572
2021-06-22
用途:
タイカワサキ製造のバイク
電気・ガス・熱供給・水道業

カワサキならグリーンと言うことでチョイスした。容量も丁度良いため、次回も使用する予定である。日本製なのも良い。

対象商品:
03653572
2021-05-02
用途:
スクーターの整備
その他業種

私の場合、一回の交換で100mlを使用。2年以内に2回交換、全部消費する予定です。やはり交換すると、ブレーキの感覚は良くなります。

対象商品:
03653572
2020-10-17
用途:
バイクのブレーキフルード交換
製造業

リザーバータンク注ぎ易く溢れずに注げる。
またグリーンに着色してあるのでクリアなリザーバータンクに合う。

対象商品:
03653572
2020-08-01
用途:
自転車油圧ブレーキ
製造業

自転車油圧ブレーキのブリーディングに使いました。中々良い。こぼれは早く拭き取らないと塗装を痛めるので、要注意。

2020-02-13
用途:
ブレーキメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

マジェスティ Sにて使用してますが純正品と同等かと思います。ボトルは先が尖っているので使いやすいと思います。緑色が綺麗です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする