100g 高真空シール用 シリコングリス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード03654533 品番EA920AF-30
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4003,598

各種高真空装置のシールに

用途
CFC・HCFC用
高温潤滑用
ちょう度217 白色半透明 商品タイプシリコングリース エスコ品番EA920AF-30 使用温度範囲(℃)-50〜200 危険物の類別非危険物
注意
※HFCには使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする