1060274 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03656345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用スロットルワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種YZF-R1 09-13注文コード03656345品番1060274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。
スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。
錆びに強いステンレスを採用しています。
レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。
スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。

主な適合車種YZF-R1 09-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03656476
2019-04-23
用途: バイクで使用

使えませんでした。品番の表示が不親切です。適合する機種の表示を分かりやすくしてほしいです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする