細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)37
トラスコ品番466-0722
質量(kg)55
消費電力(W)390
電源AC100V
最大裁断枚数15/13
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7
細断寸法(mm)2.3×18
投入口幅(mm)310
最大細断枚数15/13
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-32
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
最大裁断サイズA3
リバース機能あり
最大投入幅A3