C-1097 パニエーレ パンケース&パンスタンド パール金属 03660247

C-1097 パニエーレ パンケース&パンスタンド パール金属 03660247 C-1097 パニエーレ パンケース&パンスタンド パール金属 03660247 C-1097 パニエーレ パンケース&パンスタンド パール金属 03660247

パニエーレ パンケース&パンスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03660247 品番C-1097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

パンの保存とスライスが出来るナイフ付パン保存ケース。ナイフをガイド溝に入れることでお好みの厚さに切ることが出来ます。パンスタンド付で切ったパンが倒れない。付属のパンナイフはケース底に収納可能。分解して丸洗い出来るので衛生的。

セット内容保存ケース、パンスタンド、パンナイフ 材質ケース・スタンド=スチロール樹脂、ナイフハンドル=ポリカーボネート、刃=ステンレス鋼 質量(g)880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03660247 C-1097 12258646 C-1087 IN CUBE ブレッドケース パール金属 IN CUBE ブレッドケース パール金属 1個 1,998 税込2,198 相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする