エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの スクイジー・ガラスワイパー
450mm ハンドワイパー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03661752
品番
EA928AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途
窓ガラス洗い
エスコ品番
EA928AE-2
材質(本体)
18-8ステンレス
質量(g)
約250
材質(グリップ)
天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×35×150
材質(ブレード)
天然ゴム
適合ハンドル
EA928AE-7A、7B、7D、7E
繰り返し・詰め替え
対応