曜日別特売

フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(12.5kg)注文コード03661866品番SF-309L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。

用途
18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕様
ステンレス鋼と軟鋼など異材継手用・CO2及びAr+20%CO2用
JIS規格
JIS Z3323 TS309L-FB0
AWS規格
A5.22 E309LT0-1該当
電流範囲(A)
水平すみ肉:100~250、下向:100~250
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする