三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の 角型コネクタ
I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
03662268
品番
A6CON-P520
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
色
(カバー)青
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.5
適合ケーブル外径(Φmm)
1.4〜2.0
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜20