[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA928BD-540 注文コード03662285 品番EA928BD-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。

全長(mm)1800〜5400 エスコ品番EA928BD-540 質量(g)1300 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする