温度入力ユニット ネジ・2ピース端子台タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03662338 品番AJ65SBT2B-64RD3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
チャンネル数4チャンネル デジタル出力16ビット符号付バイナリ(-2000〜8500)[温度測定値] 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×122×54 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9m/s2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする