チャンネル数4チャンネル
デジタル出力16ビット符号付バイナリ(-2700〜18200)[温度測定値]
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×122×54
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)
耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9m/s2]
アナログ入力4点(4チャンネル+冷接点補償チャンネル×2)