光リピータユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプSI/QSI形光ファイバケーブル用(2台を組み合わせて使用) 注文コード03662785 品番AJ65SBT-RPS
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る
タイプSI/QSI形光ファイバケーブル用(2台を組み合わせて使用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×118×40 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9m/s2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする